RDL2-900 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714974 RDL2-900 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714974

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714974 品番 RDL2-900
参考基準価格(税別)¥115,980 販売価格(税込) ¥120,076
販売価格(税別)
109,160

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。

ベルト幅(mm)900 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)124 寸法G(mm)3 寸法K(mm)26 寸法L1(mm)1000 寸法L2(mm)1030 寸法L3(mm)1052 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)15.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする