曜日別特売
RDL2-750 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714983

 

RDL2-750 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714983
RDL2-750 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714983

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)750
内容量1本注文コード46714983品番RDL2-750
参考基準価格(税別)¥88,150販売価格(税込)¥91,256
販売価格(税別)
82,960

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)750寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)124寸法G(mm)3寸法K(mm)26寸法L1(mm)850寸法L2(mm)880寸法L3(mm)902寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)13.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする