JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46715209
品番
AR-CT-1050
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。
ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
ベルト幅(mm)
1050
寸法BB(mm)
6205ZZ
寸法D(mm)
139.8
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
20
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
180
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
18
寸法d(mm)
25
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
3.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640