AR-T-400 屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC 46715254 AR-T-400 屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC 46715254

屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715254 品番 AR-T-400
参考基準価格(税別)¥15,390 販売価格(税込) ¥15,807
販売価格(税別)
14,370

テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。
各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。

ベルト幅(mm)400 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D1(mm)100 寸法D2(mm)123 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)178 寸法L3(mm)200 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)2.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする