FKC-90-M-2 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715367 FKC-90-M-2 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715367

屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715367 品番 FKC-90-M-2
参考基準価格(税別)¥32,720 販売価格(税込) ¥33,594
販売価格(税別)
30,540

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。
本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。

ベルト幅(mm)900 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)115 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)475 寸法L2(mm)483 寸法L3(mm)505 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)6.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする