静音台車

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46716049 品番 PLA150-DX(ブラック)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

折りたたみ式ハンドル。
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます。

荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)10 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)890 材質(台)樹脂 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)730 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46716033
2022-12-21
用途:
内装材料の搬入
株式会社キシモト 様 (卸売・小売業)

同等品を前から何台も使用している。音が静かで動きがスムーズ。

対象商品:
46716033
2022-03-25
用途:
トラックから荷物を運ぶ時
盛光食品株式会社 様 (卸売・小売業)

以前から使用していた台車の車部分がダメになり新しいのを購入しようと思い
こちらの商品を選びました。
商品名にあるように、本当に静かで軽く使いやすいです。
商品価格以上の商品でした。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする