※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 制御機器・PLC・リレー
Anywire(エニイワイヤ)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Anywire(エニイワイヤ)の PLC拡張ユニット
インターフェース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PLC Interface、シャープ JW20/30/300 シリーズ用I/F
注文コード
46721211
品番
AFJW01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
入力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W
出力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W
仕様
PLC Interface、シャープ JW20/30/300 シリーズ用I/F
消費電流(mA)
200
寸法(mm)
130×35×109