※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 制御機器・PLC・リレー
Anywire(エニイワイヤ)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Anywire(エニイワイヤ)の PLC拡張ユニット
インターフェース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PC Interface、PCI バス用I/F(2ポート)
注文コード
46721297
品番
AP48-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
入力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256×2、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W×2
出力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256×2、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W×2
仕様
PC Interface、PCI バス用I/F(2ポート)
消費電流(mA)
200
寸法(mm)
174.6×106.7×21.5