ポータブルPOSバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46722288 品番FKPPB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッシュドロア E-A4 がピッタリ収まるキャリングバッグ
内部は簡単に取り外しができる仕切りスペースで、コンパクトに収納が可能
多様な用途に、ご利用にお使いいただけます。
仕切りスペース
バッグに入れたまま設置が可能
タブレット収納ポケット
カタログ収納スペース
セキュリティロックホール
折り畳み収納、ダブルファスナー、キャリアハンドル
肩掛け用のショルダーベルト付き

ブラック 材質ポリエステル 質量(g)約1360 タイプ持ち運び・2WAY (手提げ+ショルダー) ベルト長さ(mm)750〜1380 ベルトショルダー:着脱式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(突起部除く) 仕切り仕切り(中央部)×1、仕切り(小)×2 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×115×315 ポケットタブレット・小物入れポケット×2、書類バンド×2
注意
※在庫限りとなります。詳細はメーカーまでお問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46722288 FKPPB1 57646899 FKPPB1 ポータブルPOSバッグ エフケイシステム ポータブルPOSバッグ エフケイシステム 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする