画像準備中

AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)50 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370 注文コード46725953 品番HWS50-15/ADIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など272種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)50 形状カバー付き 出力電流(A)(最大)3.5 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 仕様ROHS指令対応 質量(g)280準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4typ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×82×120 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 力率(100/200VAC)0.99/0.95 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、EN50178各認定、電気用品安全法 各準拠 入力変動(最大)60mV 負荷変動(最大)120mA 耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)0.7/0.35 最大出力電力(W)52.5 出力電圧可変範囲(V)DC12〜DC18 過電流保護3.67A〜 動作温度(℃)-10〜+70(-10〜+50/100%、+60/60%、+70/20%) 定格入力効率(%)(100/200VAC)81/83 リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC18.8V〜DC21.8V 温度変動(最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする