定格出力電圧(V)DC15
定格出力電力(W)50
形状オープンフレーム
出力電流(A)(最大)3.5
保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと)
仕様ROHS指令対応
質量(g)280準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4typ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×82×120
保存温度(℃)-40〜+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
力率(100/200VAC)0.99/0.95
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、EN50178各認定、電気用品安全法 各準拠
入力変動(最大)60mV
負荷変動(最大)120mA
耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間、米国国防総省の軍事品に対する基準「MIL-STD-810F」準拠
入力電流(A)(100/200VAC)0.7/0.35
最大出力電力(W)52.5
出力電圧可変範囲(V)DC12〜DC18
過電流保護3.67A〜
動作温度(℃)-10〜+71(-10〜+50/100%、+60/60%、+71/20%)、-40〜-10起動保証
定格入力効率(%)(100/200VAC)81/83
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC18.8V〜DC21.8V
温度変動(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃19.6m/s2 以下、MIL-STD-810F 516.5 Procedure I、 VI 準拠下
動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと)