定格出力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)600
形状カバー付き
出力電流(A)(最大)53
保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと)
仕様RoHS指令対応
質量(g)1600
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下(100/230VAC時:0.2/0.44typ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×165
保存温度(℃)-30〜+85
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10以上(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
力率(100/200VAC)0.99/0.95
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、EN50178 各認定 電気用品安全法 準拠
入力変動(最大)48mV
負荷変動(最大)96mA
耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/200VAC)8.1/3.9
最大出力電力(W)636
出力電圧可変範囲(V)DC9.6〜DC14.4
過電流保護55.7A〜
動作温度(℃)-10〜+70(-10〜+50/100%、+70/50%)
定格入力効率(%)(100/200VAC)80/83
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/200(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC15.0V〜DC17.4V
温度変動(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜330
入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40
耐衝撃非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)