※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
600
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
注文コード
46726477
品番
HWS600-48/PV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
600
形状
カバー付き
出力電流(A)
(最大)13
保存湿度(%)
10〜95RH(結露なきこと)
仕様
RoHS指令対応
幅(mm)
100
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
82
質量(g)
1600
タイプ
外部電圧による出力電圧可変
奥行(mm)
165
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
電力(W)
-
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
0.75mA以下(100/230VAC時:0.2/0.44)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×82×165
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/200VAC)0.99/0.95
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法
入力変動
(最大)192mV
負荷変動
(最大)384mA
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)8.1/3.9
最大出力電力(W)
624
出力電圧可変範囲(V)
9.6〜52.8
過電流保護
13.7A〜
動作温度(℃)
-10〜70(-10〜50/100%、70/50%)
定格入力効率(%)
(100/200VAC)83/86
リップルノイズ(mVp-p)
420(0≦Ta≦70℃)/480(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC55.2〜64.8V
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)83%/86%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
使用上の注意
電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)20/40
耐衝撃
非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)196.1m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
動作湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
ピーク電流(A)
-
推奨EMCフィルタ
RSEV-2016
、
RSAN-2016
ピーク電力
-
ロードレギュレーション
288
ラインレギュレーション
192
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)