※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)600 入力電圧範囲(V)DC120〜330、AC85〜265 注文コード46726522 品番HWS600P-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など272種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)600 形状カバー付き 出力電流(A)(最大)83 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 仕様RoHS指令対応 幅(mm)100 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)1600 タイプ標準 奥行(mm)165 電力(W)(平均出力)600 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下(100/230VAC時:0.2/0.44) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×165 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.99/0.94 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法 入力変動(最大)96mV 負荷変動(最大)144mA 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)7.2/3.7 最大出力電力(W)- 出力電圧可変範囲(V)19.2〜26.4 過電流保護(100/200VC)41.3A〜/84.6A〜 動作温度(℃)-10〜70(-10〜50/100%、70/50%) 定格入力効率(%)(100/200VAC)84/87 リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/200(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6〜32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)84%/87% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 使用上の注意- 入力電圧範囲(V)DC120〜330、AC85〜265 入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40 耐衝撃196.1m/s2以下、MIL-STD-810F 516.5 Procedure I、VI 準拠下 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) ピーク電流(A)(100/200VAC)40.5/83 推奨EMCフィルタRSEV-2010 ピーク電力(100/200VAC)972/1992W ロードレギュレーション144 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする