曜日別特売
RSAN-2006D ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ 46733732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSAN-2006D ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ 46733732
RSAN-2006D ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ 46733732
RSAN-2006D ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ 46733732

ノイズフィルター RSANシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)6減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30注文コード46733732品番RSAN-2006D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上

タイプDINレール取付対応定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)性能パルス減衰幅(mm)98高さ(mm)52質量(g)260使用温度範囲(℃)-25~+85奥行(mm)43.4寸法D(mm)75寸法E(mm)43ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30直流抵抗(max)110mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間寸法FM4動作温度(℃)-25~85寸法G(Φmm)4.5端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.1~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.1~30(25dB保証)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37565753
2022-03-13
用途: オーデイオ機器の、音質改善になります!!
製造業

アンプのような、瞬時電力(電源スイッチを入れた時の突入電流)の、大きなものには、もっと電力容量の大きなノイズフィルター(250V20A以上が望ましい)が必要ですが、CDプレーヤーコンポ型や、オーデイオミキサーなどの、電力容量の比較的小さいものは、この6A電力容量のノイズフィルターを、コンセントから間に入れることで、音質の改善になりました。音が澄んで聴こえるようになりました。オーデイオ機器の音質改善になります。

2が参考にしています
対象商品 : 37565753
2021-09-09
用途: デスクトップパソコンの電源のノイズの混入等の除去用に使用しています。
製造業

デスクトップパソコンのタワー型450wPC電源容量なので、このTDKのフイルターを電源コンセントからこのフィルターを通過させる事により、PCの音質改善、インターネット接続時の大幅な速度アップにつながりました!!よほど、外部から電源にノイズ等が乗っていたのか、上手く外部からのノイズ除去が出来て、大変重宝しています。パソコンの電源の前には必ず、このTDKのフィルターを通過させてお使いになることをお勧めします。速度が速くなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする