※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター RTENシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC/DC500
注文コード
46734667
品番
RTEN-5100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック端子
汎用三相、低背
定格電圧(V)
AC/DC500
定格電流(A)
100
減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)
(コモンモード)0.3〜5/(ディファレンシャルモード)0.2〜5
漏洩電流
5mA以下(DC500V/60Hz)
仕様
標準タイプ
性能
汎用特性
幅(mm)
267
高さ(mm)
161
質量(g)
4200
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
奥行(mm)
85
寸法H(mm)
Φ6.5
寸法D(mm)
247
寸法E(mm)
135
ディレーティング開始温度(℃)
50
温度上昇
35
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
直流抵抗(max)
4mΩ
寸法K(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格
EN60939、UL1283
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s
2
一定X、Y、Z各方向2時間
寸法F
M8
寸法G
M6
動作温度(℃)
-25〜85
端子
端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)
(M6)4.8/(M8)7.64/(M10)11.8
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.3〜5(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜5(25dB保証)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)