※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター RTENシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)200 定格電圧(V)AC/DC500 注文コード46734685 品番RTEN-5200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

ブロック端子
汎用三相、低背

定格電圧(V)AC/DC500 定格電流(A)200 減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.5〜5/(ディファレンシャルモード)0.2〜5 漏洩電流5mA以下(DC500V/60Hz) 仕様標準タイプ 性能汎用特性 幅(mm)390 高さ(mm)195 質量(g)9200 使用温度範囲(℃)-25〜+85 奥行(mm)103 寸法H(mm)Φ6.5 寸法D(mm)370 寸法E(mm)84.5 ディレーティング開始温度(℃)50 温度上昇35 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 直流抵抗(max)2mΩ 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939、UL1283 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 寸法FM10 寸法GM8 動作温度(℃)-25〜85 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)(M6)4.8/(M8)7.64/(M10)11.8 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5〜5(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜5(25dB保証)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする