ジョイント用両ネジニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46741538 品番 NI-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ローリータンク用両ネジニップルです。

用途スリースバルブなどの取付に 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) 質量(g)30 タイプ部品 規格25A
注意
※水漏れを防ぐため、ネジ部にはシールテープをご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
タンクの継手
サービス業

タンクに25Aバルブ取り付ける時の継ぎ手として使用。
水漏れもなく使用できている。

対象商品:
46741538
2022-09-26
用途:
畑の水撒き
製造業

ローリーの放水口に25mmのジョイントを取り付ける際に必須。
同じように見えて、ピッチか何かが違うらしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2人が参考にしています
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする