コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 2Dクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744313
品番
2D-2S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
92
寸法D(mm)
77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材