コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 2Dクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744338
品番
2D-3S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ
3S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
122
寸法D(mm)
105
商品豆知識
配管工事を支える補助部材