※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 基板型電源 VS-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46744467
品番
VS15C-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
出力電流(A)
(最大)1
最大出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC15
入力電圧範囲(V)
AC85〜132/DC110〜175
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2001W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)