新ダイワ
新ダイワの エンジンブロア
エンジンブロワ ハンディタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46745293
品番
EB263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m
3
/min)
12.8
最大風速(m/s)
76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)
3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません