※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニスペック生培地

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 46745467 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。

種類生培地 適合黄色ブドウ球菌用 アズワン品番4-1127-53 保管環境冷蔵(2〜10℃) 有効期限製造より4ヶ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46745415
2020-03-02
用途:
自主検査
運輸・通信業

あまり大量には必要ないので丁度よい包装単位。結露も少なく使いやすい。

対象商品:
46745458
2020-03-14
用途:
バチルス菌を含んだ液体のの菌数を確認するため。

昨年はサニスペックSCD培地を使い特に問題なかった。今回この商品が絶版とのことで代わりのものと理解し、これを購入して使用した。しかし培地プレート上に前回同様に菌液を1ml添加しプレート上に広げたが、うまく広がらない、しかもいつまでも寒天培地の中に液が浸み込まない。コロニーができなかった。流動液に菌が増殖したのみ。他のものを探す予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする