TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.8〜30 (25dB保証)、コモンモード:1〜7 (25dB保証)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ラグ端子タイプ(ファストン#110)
注文コード
46746612
品番
RSAL-2003A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
減衰量保証帯域・RoHS指令・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧
250V
質量(g)
46
タイプ
ラグ端子タイプ(ファストン#110)
使用温度範囲
-25〜+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
直流抵抗(max)
150mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.8〜30 (25dB保証)、コモンモード:1〜7 (25dB保証)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)