パーフェクト・カッティング・グレイ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46747233 品番2232245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐切創と作業性を両立。
洗っても縮みにくく、長寿命。
ポリウレタンコーティングでグリップ力よし。
低発じんで毛羽立ちを大幅に抑制。

サイズL(9) 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ダイニーマ繊維、ナイロン繊維 ゲージ数13 規格EN388 2003 耐摩耗性4 耐切創性3 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐久性、伸縮性・柔軟性、耐切創・耐突刺、耐摩耗性、軽量、低発塵性、耐引裂 入数(双)1 用途金属類の組立て及び取扱い、自動車/鉄鋼産業向け 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ダイニーマ繊維、ナイロン繊維 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747233
2022-06-30
用途:
カッター作業用
製造業

段ボールやスチレンボードなどのカッティングなど軽作業に使用しますが、少々人差し指が長いメンバーが多いらしく、すこし大きいですが、薄く使いやすいです。

対象商品:
46747224
2020-01-06
用途:
日常の作業、木工、大工仕事
教育・研究機関

軍手ではフィット感がなくぶかぶかした感じが苦手で購入しました。耐久性がありますが、生地が薄めなので重作業には向きません。洗濯で繰り返し使えます。

対象商品:
46747233
2019-07-29
用途:
普段の仕事用

手の大きい私でLサイズで丁度よかった、ぴったりフィットや、他メーカーの薄手のナイロングローブより、少し厚いぐらいで、作業性は良いと思います、まだ、刃物が当たったことはないので、切創強度は不明です。

対象商品:
46747215
2018-07-30
用途:
ガラスを割る
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

ステンドグラス用のガラスを割る時に使用しています。
グリップが良いので、大きな重いガラスでも滑らずしっかりと持つことができます。柔らかく使いやすいです。手が小さいので、なかなか手袋が見つかりませんでしたが、モノタロウのサイズ揃えは流石ですね。

対象商品:
46747224
2019-04-23
用途:
カッター使用時、ガラスやアクリルなど設置する時
有限会社サンヨー工芸 様 (建設業・工事業)

SとMを2つづつ注文しました。
ちゃんと封のされたビニール梱包されて届いたのですが、その中の一つだけ、手首のゴム部分の縫製が切れてほつれていました。なぜか指先も一箇所、一度はめて抜いたような引っ込ん状態でした。
検品で外れた商品だったのでしょうか?
安く購入出来たとはいえちょっとショックを受けました。最近モノタロウさんを利用させて頂いてるのですが、こんなものなのでしょうかね?出荷前に見てわかったと思いますがね・・・。
商品自体は耐切創手袋なので手袋自体の持ちがいいのと、指先の感覚も感じ取れて、細かい作業にも手袋を着けたまま作業でき重宝しています。
サイズに関してちょっとだけ大きめなきがします、ふだんMならSでいいと思います、そのほうがぴったりきます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。大変貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
46747215
2017-12-13
用途:
電気工事全般
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感があり細かい作業にも適した手袋だと思います、尖った物の作業でも切れるといった心配がなくなり作業効率がいいです。ただ手のひらの滑り止めのゴム?がしばらく使うと悪くなるのが欠点ですが安さと商品の性能といった点では満足いく物だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
46747233
2018-02-16
用途:
切断、切削作業
製造業

ポリウレタンコーティングの耐久性はないです。しかし、めくれてはがれることは無く、摩耗するだけなので続けて使用できます。手袋自体の耐久性が抜群で、ごわつかずに指にフィットするので、今まで使った耐切創手袋の中で一番気に入っています。洗濯しても品質が変わらないのも素晴らしい。

対象商品:
46747224
2018-01-04
用途:
機械の運搬等の軽作業に使用しています

機械の運搬等の軽作業で通常の軍手では不安な時に使用しています。リピートでの購入です。値段がもう少し安ければなおよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする