SB-M サンプルボトル ケーエム化学 46751101 SB-M サンプルボトル ケーエム化学 46751101 SB-M サンプルボトル ケーエム化学 46751101

サンプルボトル

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 口内径(Φmm)26.5 注文コード46751101 品番SB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・口内径など6種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。

容量(mL)50 サイズM 口内径(Φmm)26.5 胴径×全高(Φmm×mm)40×65 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46751101 SB-M 12132907 SB-M サンプルボトル ケーエム化学 サンプルボトル ケーエム化学 1箱(50本) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12132916
2022-04-20
用途:
サンプル入れ
製造業

安くて軽くて、液体も粉体も漏れづらいので使い勝手が良いです。

対象商品:
12132898
2021-09-26
用途:
液状品を充填しています。
卸売・小売業

上蓋にパッキングが装着してあり、
確り締まり、漏れが有りません。
(しいて言えば、直径3p未満があれば、配送に便利ですが…)
満足しています。

対象商品:
46751101
2021-09-23
用途:
塗装

施主さんに余った塗料をタッチアップ用にお渡しするときに使っています。

対象商品:
12132898
2021-08-28
用途:
ゼオライト水を入れる
卸売・小売業

思っていた通りでした。
出来れば同じ量が入る、細長いボトルが欲しいです。

対象商品:
46751101
2020-10-15
用途:
琉球紅型染の材料の顔料(液)入れに使用
製造業

郵送をするために使いました。こぼれないので、とても使い勝手がいいです。
強いて言うと目盛りが付いているとなお良い
今回はイベントに間に合わなかったので、数が揃いませんでしたが、これからも使いたいと思います。

対象商品:
46751092
2020-01-23
用途:
塗料のストックに

ラッカー系の塗料を入れてストックしているが、思ったよりも揮発が少なく長持ちしている。

対象商品:
46751117
2020-04-15
用途:
粉末除菌剤
合同会社輝企画 様 (卸売・小売業)

中栓が付いてると良かったです。
60サイズがあれば50g入れても余裕があるかと?

対象商品:
46751101
2019-11-18
用途:
検体の保存に使用します。
医療・福祉・介護関連業

検体の保存にはフォルマリンを使いますが、漏洩や容器の変形も無く安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする