30cc 噴霧点鼻容器 ケーエム化学 46751311

30cc 噴霧点鼻容器 ケーエム化学 46751311 30cc 噴霧点鼻容器 ケーエム化学 46751311

噴霧点鼻容器

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード46751311 品番30cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい霧状で使いやすい。スプレーボトルの代わりにも。

容量(mL)30 材質(本体)PP 口内径(Φmm)9.9 胴径×全高(Φmm×mm)40×86 材質(キャップ)PE 材質(ノズル)PE 色(キャップ) 色(本体)半透明
注意
※容器・容量の60%前後でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46751311 30cc 56421636 8130 噴霧(点鼻)容器 (未滅菌) ケーエム化学 噴霧(点鼻)容器 (未滅菌) ケーエム化学 1箱(100本) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46751302
2020-05-20
用途:
アルコール可なので消毒液入れに
不動産業

消毒液を小分けして持ち運びでき便利。液漏れもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
46751311
2020-02-03
用途:
日常
製造業

数回の使用(薬液詰め替え)で白い噴霧部の上部が亀裂してしまう。
安価なので使い捨て的な使い方と割り切るべきか。
ただ亀裂により液漏れが生じるので問題になり得る。

2人が参考にしています
対象商品:
46751302
2019-10-04
用途:
点鼻薬の小分け
サービス業

ポンプ式の点鼻スプレーよりもシンプル、安価なので気に入っています。

容器を潰して、液体を細い口から噴き出すというごく簡単なしくみです。
最後まで勢いよく容器を潰しきらないと、液体が出なかったり、細かい霧にならなかったりしますので、少しコツがいります。

数字は書いてありませんが、本体の側面に3つの目盛りがついています。

蓋も良くできており、きちんと密閉されます。持ち運びの際に漏れることはないです。容器本体も程よい硬さです。

10個入ってこの値段なので、文句なしです!!

3人が参考にしています
対象商品:
46751311
2018-06-16
用途:
化粧品などの小分けに使用
医療・福祉・介護関連業

細口が気に入り購入しました。ノズルを外して、脂溶性の高い液体を入れて使用しています。液漏れもなく使いやすいですが、容器本体に、簡易のメモリが付いていると更に便利だと思います。また購入予定です。

対象商品:
46751311
2018-05-14
用途:
鼻腔内噴霧
製造業

噴霧量が少なすぎて噴霧感がまったくない。
まるで空気しか出ていない感じです。

対象商品:
46751302
2015-11-18
用途:
点鼻薬分割
医療・福祉・介護関連業

しっかり噴霧できるので満足しています。5ccや10ccの目盛があるともっと使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする