LTHS6071 ロング巾木 東リ 46751713 LTHS6071 ロング巾木 東リ 46751713 LTHS6071 ロング巾木 東リ 46751713

ロング巾木

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(12m) 注文コード46751713 品番LTHS6071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。

色番71 色(タイプ)ベーシックライン 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約1.7 高さ(mm)60 タイプRアリ 長さ(m)12 略号LTHS60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46751722
2020-06-28
用途:
自宅の巾木の交換
農・林・水産業

廊下の壁紙を張り替えた際、12m巻きの巾木を使いきれいに仕上がりました。その後、キッチンの壁紙も張り替えることにしたので、12m巻きの巾木を追加注文しました。(女性一人で作業をしていますが簡単です)

対象商品:
46751695
2019-07-21
用途:
はばきとして使用
建設業・工事業

思ったとおりのものが来て満足している。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
46751722
2018-09-26
用途:
壁紙貼り
卸売・小売業

壁紙を張り替えの時に巾木も一緒に交換しています。カットされたものを購入するよりお得だし仕上がりが綺麗です。

対象商品:
46751695
2018-05-09
用途:
傷んだ巾木の交換に使用しました。
美津和産業株式会社 様

以前使ったのと変わらず特に問題なく使用できました。

対象商品:
46751722
2017-09-21
用途:
壁クロス張替
麻生教育サービス株式会社 様 (教育・研究機関)

取扱いしやすく,作業もスムーズにできそうで満足です。

対象商品:
46751722
2015-01-23
用途:
壁修理

使い易さでは良い。長さ的にもっと選択肢が欲しい。価格は安いに越したこと無いですが量的に妥当なのかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする