日本電測
温度センサ RN5シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
1
1
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752867
品番
RN5-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リード線(m)
1
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
100
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y