25mm ロングソケット フジテック・ジャパン 46756577 25mm ロングソケット フジテック・ジャパン 46756577

ロングソケット

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46756577 品番 25mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
寸法A(Φmm)25.4 寸法B(Φmm)31 寸法C(Φmm)55 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4.2 材質亜鉛ダイカスト 呼び寸法(mm)25 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
46756595
2022-10-21
用途:
ポストの修理に
山本ケミカル株式会社 様

アメリカンポストの修理に使用しました。劣化でプラスティックの部分が壊れていましたがこれに木をあててビス止めすると以前よりもいい感じに直りました。安価で修理できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46756577
2022-02-18
用途:
ボートの航海灯取り付け時の、金具として使用。
飲食業

ボート航海灯の金具として使用しました。ボート専用品との価格差は十倍位あるので、安価に抑えたい方にはおススメ。取り付けから二年経ちますが、まだサビ等ありません。数年後には、メンテナンスが必要となると思いますが、専用品との価格差を考えると満足です。

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
リフォーム
株式会社フジックス 様 (不動産業)

賃貸マンションのシャワーカーテンポールの受けとして使用しました。受け部分が長いのでポールは若干短めが良いです。芋ネジで固定できるので◎です。

2人が参考にしています
対象商品:
46756577
2020-04-25
用途:
25mmパイプの固定
その他業種

25mmパイプを固定するために購入しました。ホームセンターではロングタイプがなかったので助かります。止めねじが付いているのでパイプもしっかり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46756561
2020-03-13
用途:
マネキンの足部の固定に
卸売・小売業

マネキンの足部19mm のパイプの固定に使用しました。
しっかり固定できますし、必要なパーツがすべて揃っていたので使いやすいです。

対象商品:
46756577
2019-12-05
用途:
プロダクト制作
その他業種

25ミリのパイプをはめましたが、
若干の隙間があったので。
それがなかったら星5でした。

対象商品:
46756577
2021-07-29
用途:
DIY
個人のお客様

柱を固定するのに購入。ホームセンターでは種類が少ないので、寸法から探しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする