エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46759047
品番
EA997RX-138A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,620
販売価格(税別)
¥
114,200
バスケットに入れる
防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)
2
材質
合成ゴム
用途
静電気を嫌うオフィスや工場内に
質量(kg)
約30
長さ(m)
10
幅(m)
1
アズワン品番
64-2301-65