NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ Panasonic(パナソニック) 46760034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ Panasonic(パナソニック) 46760034 NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ Panasonic(パナソニック) 46760034 NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ Panasonic(パナソニック) 46760034

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46760034 品番NNU601005KLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』。
本体器具からライトバーを組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。
iDシリーズ全種類の器具本体との組み合わせが出来ます。

種別光源(電源ユニット内蔵) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)47 全光束(Lm)5200 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)40000 光束(Lm)5200 光色昼白色 明るさ5200Lmタイプ(Hf32形×2灯 定格出力型器具相当)
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ず本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする