用途UHF増幅
付属品取付ねじ3本、防水キャップ3本
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10〜+40
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68
消費電力(AC100V)5.5W、(AC30V)10VA
電源電圧(V)AC100/AC22〜30(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)(FM・VHF)76〜222、(UHF)470〜770
出力レベル(FM・VHF)-、(UHF)115(2波)、110
雑音指数(dB)(FM・VHF)-、(UHF)4.5以下
入力レベル(FM・VHF)-、(UHF)40〜91
利得(dB)(FM・VHF)-、(UHF)34〜38