アズワン
アズワンの クリーンベンチ
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46763893
品番
AS-G(ガラス窓付)
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥301,400
販売価格(税別)
¥
274,000
バスケットに入れる
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000