※使用例イメージ

紫外線殺菌灯付ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46763902 品番 AL-G
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

AS-Gは、2段重ねが可能です。

アズワン品番0-139-11 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×1580 殺菌灯15W・4灯 棚板数(枚)10 質量(kg)約83.6 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする