三高サプライ
三高サプライの クリーンワイパー
三高サプライの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
ポリエステルワイパー エクストリームV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
46764464
品番
W8309S
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3重包装です。
寸法(inch)
9×9
仕様
【γ線照射レベル】最小線量25キログレイ
混率(%)
ポリエステル100
目付(g/m
2
)
140
アズワン品番
63-1539-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000