POLICE
POLICEの 服飾小物
POLICEの ジュエリー
ポリスブレスレット CARB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46766187
品番
24919BSB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
材質
ステンレス、ラバー
長さ(mm)
約175
質量(g)
約43
種類
ブレスレット
縦(mm)
約39
横(mm)
約11