※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの ホールソー・コアドリル
マーベルの ホールソー
マーベルの ホールソーセット品
BL型バイメタルホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
110
注文コード
46767226
品番
BL-110
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・直径・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
適合チャック
10
用途
薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
直径(Φmm)
110
能力
鉄板:3.2mm、ステンレス:1.6mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500