E-9129 ケーブルリール PROMATE 46768233

ケーブルリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46768233 品番E-9129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シュリンク包装、箱入りに対応。
電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。
からまない、ねじれない。

仕様3段式 質量(kg)7.5 外径(Φmm)最大収納:400 テーブル径(Φmm)410 最大荷重(kg)35 ケーブル内径(Φmm)200以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電線のメーカーによっては適応できない場合があります。寸法をよくお確かめ下さい。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする