JHW-107BLS ロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組) JOB Master 46769116

ロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46769116 品番JHW-107BLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 形状L型 タイプロング 組数7本組

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46769116
2020-02-24
用途:
自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと長めで使い易くはあるけど、
いかんせんガタが気になり喰いつきはあまりよろしくない印象。
セットのサイズがちょうど良いのでこちらにしたのだが、正直買い替えも検討中。
ケースのサイズ表記が見づらいのもマイナスポイントかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする