プラロック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46773106 品番 MPR-2000
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

柱上でも張線作業が可能
建起し、ひずみ直しに簡便
植木の枝曲げも

ベルト長さ(m)10 ロープ径(Φmm)14 破断荷重(kN)ロープ:38.6(3940kgf) 使用荷重(kN)3.43 用途家屋の建起し、通線作業、張線作業 形状(ロープ)3本打 質量(g)2900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※連続荷重のかかる作業には、能力の1/6以下の荷重でご使用ください。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46773106
2024-04-15
用途:
樹木の伐採及び枝打ち作業
有限会社 服部造園 様 (建設業・工事業)

付属のロープが硬くて使いづらいです。それ以外はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする