※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST型 超硬ホールソー

(3件のレビュー)
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46774883 品番 ST-105
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ 寸法(mm)105 能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46775285
2023-08-30
用途:
穴明け
株式会社室町製作所 様

5mmの板厚の穴明けで、貫通しない内に刃がかけました

対象商品:
46775346
2020-07-04
用途:
6ミリ厚の鉄板に51ミリの穴開け
農・林・水産業

説明書では5ミリ厚までの穴あけでしたが、使用する鉄板が6ミリあり裏と表から作業しました。初めて使用しましたが思っていたより簡単に4枚の鉄板に51ミリの穴をあけることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
46774901
2016-09-02
用途:
ステンレス流し台の穴あけ

切れ味も良く早く長持ちしてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする