注意
※※ミラーフェイス配線:約3450mm / 専用プラグ 配線:約1000mm。
※本製品は、D.A.D ミラ-(幅336mm×高さ95mm)に合わせた専用設計です。
※D.A.D ミラーを装着していないお車には装着できませんのでご注意ください。
※下記内容の場合、本製品を装着することができません。
・D.A.D ミラー Mサイズ(270mm)の場合。
・ミラー付近のフロントウィンドウにセンサーなどが装着されている場合。
・純正ルームミラーにセンサー及びマップランプなどが内蔵され、特殊な形状をしている場合。
※装着可能なお車であるか必ず事前にお調べください。
※商品が装着できなかった場合等の返品対応はお受けできません。