曜日別特売
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093

HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093
HF088-01 ラグジュアリー ミラー GARSON 46776093

ラグジュアリー ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46776093品番HF088-01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クリスタルはすべてスワロフスキー(R)・クリスタルを使用しています。
万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。純正ミラーよりも見える範囲が広がります。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。ひずみが少なく、二重写りしません。
夜間の運転中、後続車のヘッドライト光が照らされると純正ミラーの場合、80%~90%の光を反射し非常に眩しく見えます。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
どんな車にも簡単に装着することができます。(一部車種は除く)

フレーム:ブラック、クラウンエンブレム:シルバー×クリスタル、スワロフスキー:クリスタル寸法(幅W×高さH)(mm)336×95デザインEXEクラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする