曜日別特売
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513

 

A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513
A-01-14-0036 コーナーガード A-SAFE 46776513

コーナーガード

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1個
注文コード
46776513
品番
A-01-14-0036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。

用途
工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
付属品
専用取付ネジ
材質
ポリエチレン
色
イエロー
全高(mm)
1000
引火点(℃)
341
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
表面抵抗率(Ω/sq)
Insulator(1×10”)
適合温度(℃)
-20~50
発火点(℃)
330~410
衝撃エネルギー
200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
注意
※コンクリート製の柱を対象とします

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,082/税込¥5,590
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,164/税込¥11,180
北海道地方数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,255/税込¥7,981
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)¥14,510/税込¥15,961
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776513
2019-12-23
用途: ハンドパレット衝突による損傷防止
製造業

注文後すぐに届きました。軽量ですがしっかりした造りで、取り付けも簡単にできました。パレット側の損傷も軽減できているように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする