QHI-EX11 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777087 QHI-EX11 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777087 QHI-EX11 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777087 QHI-EX11 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777087

クイックカット Extreme(エクストリーム)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46777087 品番 QHI-EX11
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現!
あのブライトを上回る切れ味。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。

全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 目の粗さ(荒目)10山/cm、(細目)22山/cm 形状平形 用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 仕様荒目/細目 兼用 トラスコ品番431-6371 質量(g)110 適合材鉄、ステンレスなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777096
2022-08-11
用途:
ステンレス見切り調節
有限会社スリーエスクラフト 様 (建設業・工事業)

粗めは駄目 中目はまあまあです 持ちにくい 小さいと面倒です

2人が参考にしています
対象商品:
46777087
2021-11-15
用途:
スチール製品のバリとり

力をいれずともバリがとれて気持ちいい。ケース入りのも気に入りました。

対象商品:
46777096
2015-10-24
用途:
金属の削り

くい付きが良く削った後が非常に滑らかなのでとてもいいです

2人が参考にしています
対象商品:
46777096
2015-07-05
用途:
削りだし
農・林・水産業

買ってすぐの頃は切れ味がいいのですが、切れ味が落ちるのが早いような・・・。
加工対象はSK5なのでステンレスが削れるくれいならと思ったのですが、加工対象の硬度目安があるとわかりやすいと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
46777096
2015-05-21
用途:
金属板の削り用

まだ使用していませんが、使いやすそうです。ツボサン製なので信頼感はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
46777087
2013-06-18
用途:
ジュエリーの加工

主にプラチナの加工に使用しています。
とても滑らかに削れますので、微妙な造形が楽にできるようになりました。
気まぐれで使っていた半額以下の安物とは、月とスッポンです。

それと、グリップの感触が思いのほか良く、とても持ちやすくなっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする