※ガラス寸法設定

71148 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777656 71148 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777656 71148 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777656

A型1号硝子蝶番

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) サイズ(mm)5×50 仕上HL 注文コード46777656 品番71148
参考基準価格(税別)¥2,063 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・仕上など13種類から選べます 他の種類を見る

硝子加工一切不要

耐荷重(kg)5/組 仕上HL サイズ(mm)5×50 仕様最大硝子サイズの目安/H800mm×W500mm 材質ステンレス(SUS430)
注意
※この商品は屋内陳列用です。建具にはご使用にならないでください。
※設定の硝子サイズ・重さは、あくまでも目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45556944
2021-02-05
用途:
ドアの部品
飲食業

買ったサイズを間違えました、わかりやすい表記が助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする