※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用丁番
A型1号硝子蝶番
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
サイズ(mm)
8×60
仕上
本金
注文コード
46777753
品番
71123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
サイズ・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
硝子加工一切不要
耐荷重(kg)
6/組
仕上
本金
サイズ(mm)
8×60
仕様
最大硝子サイズの目安/H600mm×W500mm
材質
ステンレス(SUS430)
注意
※この商品は屋内陳列用です。建具にはご使用にならないでください。
※設定の硝子サイズ・重さは、あくまでも目安です。