動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46778076 品番DHFS253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ

種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/3.7、440V/3.7 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP40(パネル表面部) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10〜+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 外形寸法(mm)H133×W74×D60 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)312

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46778076 DHFS253 07331628 DHFS253 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 1個 5,498
欠品中
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46778051
2022-03-03
用途:
ルーターの電源
教育・研究機関

ルーターテーブルの電源スイッチとして、ルーターテーブルに取り付けた。集塵機と連動させるために、2個口のコンセントを設置。使い勝手も良く、満足しています。

対象商品:
46778051
2018-09-05
用途:
モーター始動スイッチに使用

価格の割に構造がしっかりしており、見た目も良い感じです。

対象商品:
46778076
2015-01-16
用途:
現在ついていたものの交換

やはり新品なので中古の機械が引き立つ。

対象商品:
46778051
2014-11-15
用途:
木工機械

非常に使い易い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする