アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46780736 品番 CA-1019-110V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
寸法L(mm)110 寸法L1(mm)122 材質A6063 質量(g)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
運搬用アルミ板の取っ手として
教育・研究機関

軍手をして持たなけらばならないので手を入れる部分に多少の余裕が欲しかったのと、幅にも制限があったのでいろいろ探した結果、この商品に行きつきました。図面通りの大きさで、大変満足しています。また、白アルマイトといっても真っ白なわけではなく写真通りです。分かっている方には問題の無い商品でしょう。

対象商品:
46780727
2020-10-21
用途:
一般保全整備換気ガラリ
株式会社白青舎 様

短納期で助かりました。特筆すべき悪い点は何もありません。

対象商品:
46780711
2016-03-10
用途:
サビが来た取っ手の交換用に使います。

ネジ幅80mmのシンプルな雌ネジ取っ手は身近なお店にはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする